品番 : EA611BJ-17
品名 : 6.0x25mm [Hexagon]ドライバ-ビット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071076 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3840/1TS | サイズ | 6.0mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 全長 | 25mm |
| 材質 | ステンレス | 重量(g) | 6.6 |
| Torsion仕様 | |||
| ソケットネジ用 | |||
| ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。 | |||
| ステンレス製ビットはサビ汚れからなる腐食を防ぎます。 | |||
| TORSIONゾーンが衝撃を吸収。歯のすり減りを防ぎ、工具寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/08 22:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0544ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
