詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BJ-12A

品名 : 2.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 071071
商品名 3840/1TS サイズ 2.0mm
六角シャンク 1/4” 全長 25mm
材質 ステンレス
Torsion仕様
ソケットネジ用
ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/08 22:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0371ページ 0544ページ
バリエーション一覧
EA611BJ-11A 1.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-12A 2.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-13A 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-14A 3.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-15A 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-16A 5.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-17 6.0x25mm [Hexagon]ドライバ-ビット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top