詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AP-33

品名 : PZ3x50mm [Pozi]ドライバービット(Bi-TORSION)

仕様

メーカー Wera 型番 059924
商品名 855/4 BTZ PZ サイズ PZ#3
軸径(mm) 6.35 全長(mm) 50
溝長 9.5mm 六角シャンク 1/4”
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。
破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。
形状によって色分けされています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

625 円(税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/03 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611AP-31 PZ1x50mm [Pozi]ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611AP-32 PZ2x50mm [Pozi]ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611AP-33 PZ3x50mm [Pozi]ドライバービット(Bi-TORSION)
ウェブカタログ画像
画像はEA611AP-32です。
  • 画像はEA611AP-32です。
  • バイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。
  • 耐久年数が長い
  • 早期破損を防止
  • ※画像はEA661AP-32です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top