詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-327

品名 : 1/4"Hex/65mm ビットホルダー(マグネット付)

仕様

メーカー TONE 型番 RDBH-065
六角対辺 1/4” 全長(mm) 65
サイズ(mm) S2:6.35
D1:10
D2:-
L1:35
重量(g) 23
マグネット付
スライドボタン付でマグネットのオン⇔オフ切換が可能です。
ビット先端にも磁力が掛かる構造で、ねじ・ビス類の保持に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0541ページ

代替品

EA611AX-95
  • 品番

    EA611AX-95

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA611AX-327 1/4"Hex/65mm ビットホルダー(マグネット付)
EA611AX-329 1/4"Hex/210mm ビットホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top