品番 : EA611AX-332
品名 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー(貫通型)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DR-23 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に 狭く奥まった場所での作業に |
六角対辺 | 6.35mm (1/4”) |
| 全長 | 150mm | 直径 | 11mm |
| 重量 | 52g | 材質 | 炭素鋼 |
| 貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 | |||
| 電動インパクト18Vに対応。 | |||
| スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 | |||
| ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0541ページ 0986ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-331 1/4"Hex/100mm ビットホルダー(貫通型) |
| EA611AX-332 1/4"Hex/150mm ビットホルダー(貫通型) |
| EA611AX-333 1/4"Hex/190mm ビットホルダー(貫通型) |

