品番 : EA611AX-352
品名 : 1/4"Hex/350-600mm ビットホルダー(伸縮型)
仕様
| 用途 | 奥行きのある場所でのビス締め、穴あけに | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350~600mm | 適正回転数 | 3,000回転/分以下 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 ・電気ドリル |
材質 | 本体:アルミ 軸部:合金工具鋼 |
| 重量 | 269g | ||
| 作業に合わせて軸部が伸縮するソケット | |||
| 【5段階の伸縮機能】 伸縮なし:350mm/1段階:400mm/2段階:450mm/3段階:500mm/4段階:550mm/5段階:600mm |
|||
| インパクトドライバーを握ったまま、片手で簡単に先端工具が装着できます。 | |||
| 空転ハンドル付 | |||
| 多数のビットやエクステンションバーを持っておく必要がありません。 | |||
| ・天井のボード張りや室外機の固定ネジ締め付け等に ・仮枠工事で、あとから穴をあけたい時などに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0542ページ 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-351 1/4"Hex/200-300mm ビットホルダー(伸縮型) |
| EA611AX-352 1/4"Hex/350-600mm ビットホルダー(伸縮型) |
