品番 : EA611AX-39
品名 : 1/4"Hex/300mm ビットホルダー(マグネット付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 160981 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 899/4/1S | 六角対辺 | 1/4” |
| 全長 | 300mm | ||
| マグネット付 | |||
| リングとマグネットでビットをしっかり保持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
