品番 : EA611AX-3C
品名 : 1/4"Hex-3/8"DR ビットアダプター
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 042655 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 780B | 差込角 | 3/8” |
| 六角対辺 | 1/4” | 全長(mm) | 30 |
| 外径(mm) | 19 | 重量(g) | 37 |
| ボールロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/01 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-3C 1/4"Hex-3/8"DR ビットアダプター |
| EA611AX-3G 5/16"HEX-3/8"DR クイックアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
