品番 : EA611AX-4
品名 : 1/4"Hex-1/2"DR クイックアダプター
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 042760 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 784C | 差込角 | 1/2” |
| 全長 | 50mm | 六角対辺 | 1/4” |
| 保証トルク値 | 65N・m | ||
| 黒いローレット部分を動かせばロックが外れ、ビットの着脱がスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/10 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-4 1/4"Hex-1/2"DR クイックアダプター |
| EA611AX-4B 5/16"Hex-1/2"DR クイックアダプター |
メイン画像
拡大
