品番 : EA611AX-62
品名 : 1/4"DRx1/4"HEX/50mm ソケットアダプター(ロッキング)
強度・精度ともに優れたアダプターです
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 050205 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 870/4 | 差込角 | 1/4” |
| 全長 | 50mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 重量 | 14g | ||
| 強度・精度ともに優れたアダプターです。 | |||
| 差込角ピン固定タイプ | |||
| ロックピン付。 | |||
| 1/4”四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。 | |||
| 電動ナットスピンナーソケット用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/30 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-62 1/4"DRx1/4"HEX/50mm ソケットアダプター(ロッキング) |
| EA611AX-62B 1/4"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
