詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-97

品名 : 1/4"Hex/200mm ビットホルダー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AEH-200
六角対辺 1/4” 全長 200mm
適合サイズ 対辺6.35mm
全長33mm以上
材質 特殊合金鋼・合金鋼・炭素鋼・PP
重量 76g
届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
対辺6.35mm六角軸ビット・ドリルの延長に
鉄製ホルダー+炭素鋼で強化した耐衝撃プラキャップで耐久性抜群
シャフト最大部径φ14.5mm
18V対応(40Vにも対応)
Wボールでビットをしっかりロック
ボックスビット、ホールソーは使用できません。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/06 10:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0542ページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA611AX-95 1/4"Hex/100mm ビットホルダー
EA611AX-96 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
EA611AX-97 1/4"Hex/200mm ビットホルダー
EA611AX-98 1/4"Hex/250mm ビットホルダー
EA611AX-99 1/4"Hex/300mm ビットホルダー
ウェブカタログ画像
  • ※ビットは付属していません。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top