品番 : EA611BD-1
品名 : 1/4"DR [TORX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット点数 | 7個組 | 差込角 | 1/4” |
| サイズ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 | 全長 | 28mm |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| ソケットホルダー(全長:150mm、クリップ数:7個)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/23 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
ウェブカタログ画像
拡大
