詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BD-30

品名 : 1/4"DRxT30 [Torx]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 44KTX T30
差込角 1/4” サイズ T30
先端外形寸法(mm):5.5
全長(L1;mm):28
軸長(L2;mm):16
ソケット部外径(d;mm):11.6
ねじサイズ M6-7 質量(g) 11
ショートタイプ
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA611BD-8 1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット
EA611BD-9 1/4"DRx T9 [Torx]ビットソケット
EA611BD-10 1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット
EA611BD-15 1/4"DRxT15 [Torx]ビットソケット
EA611BD-20 1/4"DRxT20 [Torx]ビットソケット
EA611BD-25 1/4"DRxT25 [Torx]ビットソケット
EA611BD-27 1/4"DRxT27 [Torx]ビットソケット
EA611BD-30 1/4"DRxT30 [Torx]ビットソケット
EA611BD-40 1/4"DRxT40 [Torx]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top