品番 : EA611BD-9
品名 : 1/4"DRx T9 [Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 44KTX T9 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | T9 先端外形寸法(mm):2.5 全長(L1;mm):28 軸長(L2;mm):16 ソケット部外径(d;mm):11.6 |
| 質量(g) | 10 | ||
| ショートタイプ | |||
| 頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型) | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/10 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
