品番 : EA611BJ-110
品名 : 11本組 ドライバービットセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 057425 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ビット全長 | 25mm |
(+)ビット | #1・#2 | ポジドライブビット | #1・#2 |
TORXビット | T15・T20・T25・T30 | Hex-Plusビット | 3.0・4.0・5.0mm |
ホルダー全長 | 50mm | ||
クイックリリース | |||
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
拡大