品番 : EA611BJ-42
品名 : #2x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071021 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3855/1TS | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 25mm | サイズ | PZ#2 |
| 材質 | ステンレス | 重量(g) | 5 |
| Torsion仕様 | |||
| 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/17 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611BJ-41 #1x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) |
| EA611BJ-42 #2x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) |
| EA611BJ-43 #3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
