品番 : EA611BM
品名 : 7本組/1.5-6mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 7 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm | 軸径 | 6.35mm |
| 全長 | 100mm | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 充電・電動ドライバー用(インパクト対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
