品番 : EA611BM-3
品名 : 3.0x100mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 3mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.35mm | 全長 | 100mm |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | ||
| 充電・電動ドライバー用(インパクト対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 196 (2026/09/28 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
