品番 : EA611BM-8
品名 : 8.0x100mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 8mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.35mm | 全長 | 100mm |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | ||
| 充電・電動ドライバー用(インパクト対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 242 (2026/08/17 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
