品番 : EA611BP-102
品名 : 2.0x100mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACBP-2010 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2mm | 全長 | 100mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 軸径 | 2.5mm |
| 色 | 水色 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 充電・電動ドライバー用(六角穴付き小ねじ対応) | |||
| 傾けて回せるボールポイント | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/01 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
