詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BP-208

品名 : 8.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACBP-8015
サイズ 8mm 全長 150mm
六角シャンク 1/4” 色 白
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応)
傾けて回せるボールポイント
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/27 22:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0551ページ
バリエーション一覧
EA611BP-203 3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-204 4.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-205 5.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-206 6.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-208 8.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top