詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BP-306

品名 : 6.0x200mm [Ball-Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACBP-6020
サイズ 6mm 全長 200mm
六角シャンク 1/4” 色 黄
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
充電・電動ドライバー用(インパクト対応)
傾けて回せるボールポイント
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
色で先端サイズの見分けが簡単
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA611BP-303 3.0x200mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-304 4.0x200mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-305 5.0x200mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-306 6.0x200mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
EA611BP-308 8.0x200mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 本商品は306です。
  • L:200\n単位(mm)
  • マグネット付き
  • ボールポイント

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top