詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BR-220

品名 : 2.0x150mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACHX-2015
サイズ 2mm 軸径 3.5mm
軸長 50mm 全長 150mm
六角シャンク 1/4” カラー 水色
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
色の違いによって先端サイズの選別が容易
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
マグネットなし
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/09/15 21:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0560ページ
バリエーション一覧
EA611BR-220 2.0x150mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-225 2.5x150mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-230 3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-240 4.0x150mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-250 5.0x150mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-260 6.0x150mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-280 8.0x150mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top