詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BS-31

品名 : #1x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 071084
商品名 3855/4 六角シャンク 1/4”
サイズ PZ#1 全長(㎜) 89
材質 ステンレス 重量(g) 13
軸径(mm) 4.5
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/17 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0371ページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611BS-31 #1x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-32A #2x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-33 #3x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ポジドライブ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top