品番 : EA611BS-45
品名 : T30x89mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
防錆に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134860 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T30 | 商品名 | 3867/4 |
| 全長(mm) | 89 | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 6.0 | ||
| 防錆に優れた特殊加工ステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
