詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611CD-25

品名 : 3/8"DR/T25x49mm [Torx]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 49TX T25
差込角 3/8” サイズ T25
先端外形寸法(mm):4.4
全長(L1;mm):49
軸長(L2;mm):17
ソケット部外径(d;mm):17.8
ねじサイズ M4.5-5 重量 46g
側面ローレット加工
頑丈な圧入式の3/8”SQヘクスローブビットソケット
追加説明
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 20:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA611CD-10 3/8"DR/T10x49mm [Torx]ビットソケット
EA611CD-15 3/8"DR/T15x49mm [Torx]ビットソケット
EA611CD-20 3/8"DR/T20x49mm [Torx]ビットソケット
EA611CD-25 3/8"DR/T25x49mm [Torx]ビットソケット
EA611CD-27 3/8"DR/T27x49mm [Torx]ビットソケット
EA611CD-30 3/8"DR/T30x49mm [Torx]ビットソケット
EA611CD-40 3/8"DR/T40x49mm [Torx]ビットソケット
EA611CD-45 3/8"DR/T45x49mm [Torx]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top