詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611E-11

品名 : 4.0x25mm [-]ドライバービット

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (-)4.0mm
全長 25mm 六角シャンク 1/4”
材質 特殊合金鋼
手回しドライバー専用
※マグネットは付属しておりません
追加説明
アイコン
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0536ページ
バリエーション一覧
EA611E-11 4.0x25mm [-]ドライバービット
EA611E-12 5.5x25mm [-]ドライバービット
EA611E-13 7.0x25mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top