品番 : EA611EP-2
品名 : 5/16"x35mm [Frearson] Hexビット
仕様
| メーカー | APEX[エイペックス] | 型番 | 480-FX |
|---|---|---|---|
| Frearson規格ねじ対応ビット | |||
| 差込角 | 5/16” | サイズ | オール |
| 全長(mm) | 35 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 243 (2026/10/06 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611EP-1 1/4"x25mm [Frearson] Hexビット |
| EA611EP-2 5/16"x35mm [Frearson] Hexビット |
ウェブカタログ画像
拡大
