詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611ET-11

品名 : #1x31mm [Mor Torq]ドライバービット

仕様

メーカー APEX[エイペックス] 型番 AM-MT-1
六角シャンク 1/4”
MORTORQ規格ねじ対応ビット
サイズ #1 全長 31mm
軸径(mm) 6.2
追加説明
カタログ価格

3,990 (税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/24 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0545ページ
バリエーション一覧
EA611ET-11 #1x31mm [Mor Torq]ドライバービット
EA611ET-12 #2x31mm [Mor Torq]ドライバービット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top