品番 : EA611GA-10
品名 : 6本組/50mm [+ - ポジ]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056474 |
|---|---|---|---|
| 〈ビット6本組セット〉 | |||
| 【セット内容】 ・六角シャンク:1/4” ・(+)ビット(Torsion):#1・#2 ・(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm ・ポジビット(Torsion):#1・#2 【ビット仕様】 ・全長:50mm ・重量:(+)ビット:9・11g (-)ビット:10・11g ポジビット:9・10g ・(+)とポジビットはTorsionビット。 軸部に設けられたねじれ(Torsion)構造が衝撃を吸収し、過負荷を防ぎます。 |
|||
| 【収納ケース仕様】 ・ビット差込穴6個付 ・六角シャンク1/4”(全長50mm)のビット用ケースです。 ・ホルダー部分が回転する為、ビットの取出しが容易に行なえます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
