品番 : EA611GA-110
品名 : 29本組 ビットセット(金属用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057434 |
|---|---|---|---|
| ビットホルダー | 50mm(六角対辺1/4”) | (+)ビット | #1(3本)・#2(3本)・#3(2本) |
| (-)ビット | 4.5・5.5・6.5mm | Hex-Plusビット | 4.0・5.0・6.0mm |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40 | ポジドライブビット | #1(3本)・#2(3本)・#3(3本) |
| ビット六角シャンク | 1/4” | ビット全長 | 25mm |
| 保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0542ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
