詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-202

品名 : #2x 50mm [+]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 380161
商品名 851/4RH 六角シャンク 1/4”
全長(mm) 50 サイズ×軸径(mm) (+)#2×4.2
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/07 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0543ページ

代替品

EA611A-62
  • 品番

    EA611A-62

  • コメント

    先端ダイヤモンドコート付き

バリエーション一覧
EA611GA-201 #1x 50mm [+]ドライバービット
EA611GA-202 #2x 50mm [+]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top