詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GH-302

品名 : # 2x89mm [TORQ-SET]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066683
商品名 871/4 六角シャンク 1/4”
サイズ #2 全長 89mm
エムプラス仕様の為、通常のTORQ-SETと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。
TORQ-SET航空機産業に広がりつつあるタイプのネジです。
その秘密はブレードの部分が肉厚な事によりネジにピタリとフィットするからです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/30 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611GH-302 # 2x89mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-303 # 3x89mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-304 # 4x89mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-306 # 6x89mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-308 # 8x89mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-310 #10x89mm [TORQ-SET]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • TORQ-SETエムプラス仕様
  • ねじの寸法図
  • トルクプラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top