品番 : EA611GK-16
品名 : # 6x50mm [TRI-WING]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066784 |
---|---|---|---|
商品名 | 875/4 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #6 | 全長(mm) | 50 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
TORQ-WINGは3枚ブレードで不適切な工具による解除を防止します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 14:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611GK-14 # 4x50mm [TRI-WING]ドライバービット |
EA611GK-15 # 5x50mm [TRI-WING]ドライバービット |
EA611GK-16 # 6x50mm [TRI-WING]ドライバービット |
拡大
画像はEA611GK-14です。