品番 : EA611GK-22
品名 : # 2x89mm [TRI-WING]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066786 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 875/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #2 | 全長(mm) | 89 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 工具鋼製 | |||
| 電気ドリル併用 | |||
| TRI-WINGは3枚ブレードで不適切な工具による解除を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GK-21 # 1x89mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA611GK-22 # 2x89mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA611GK-23 # 3x89mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA611GK-24 # 4x89mm [TRI-WING]ドライバービット |
メイン画像
拡大
