品番 : EA611GK-8
品名 : # 8x32mm [TRI-WING]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066774 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 875/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #8 | 全長(mm) | 32 |
| 軸径(mm) | 12.5 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/20 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GK-6 # 6x32mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA611GK-7 # 7x32mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA611GK-8 # 8x32mm [TRI-WING]ドライバービット |
メイン画像
拡大
※画像はEA611GK-6です。
