品番 : EA611GL-910
品名 : 8本組 [Torx-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 9 IP・10 IP・15 IP・20 IP・25 IP・27 IP・30 IP・40 IP (8本組) |
全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ビットケースサイズ | 68×13×11(H)mm |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GL-900 8本組 [Torx-Plus]ドライバービット |
| EA611GL-910 8本組 [Torx-Plus]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
