品番 : EA611GP-11
品名 : PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135017 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/1RZ | サイズ×軸径(mm) | PZ#1×4.2 |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GP-11 PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット |
| EA611GP-12 PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611GP-12です。
