品番 : EA611GS-11
品名 : #1x70mm [Pozi PlusMinus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059896 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/4PZ/S | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 70 |
| 軸径(mm) | 4.5 | 重量(g) | 11 |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 主に配電盤等の電機用品に用いられている特殊な形状のねじ山です。形状は似ていますが、ポジドライブとは違う規格ですのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/08 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GS-11 #1x70mm [Pozi PlusMinus]ドライバービット |
| EA611GS-12 #2x70mm [Pozi PlusMinus]ドライバービット |
メイン画像
拡大
