品番 : EA611GS-2
品名 : #2x70mm [PlusMinus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059721 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4PH/S | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #2 | 全長(mm) | 70 |
| 軸径(mm) | 6 | 重量(g) | 15 |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| プラスマイナスは、主に配電盤等の電機用品に用いられている特殊な形状のねじ山です。プラスとは違う規格のネジ山ですのでご注意ください。 | |||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GS-1 #1x70mm [PlusMinus]ドライバービット |
| EA611GS-2 #2x70mm [PlusMinus]ドライバービット |
メイン画像
拡大
