品番 : EA611KA-46
品名 : 電ドルソケットホルダー
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ESH-B |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 1/4” | 耐荷重 | 500g |
| 本体外径 | 15.6mm | 付属リング内径 | φ16mm |
| 全長 | 52mm | 重量 | 20g |
| 材質 | スライドカラー:アルミ合金 その他:スチール |
カラー | ブルー |
| 六角シャンク類の持ち運びや保管に便利 | |||
| 腰回りに収納して、安全な作業環境を整えることができます。 | |||
| 丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納できます。 | |||
| スライド部を引き上げないと抜けない安全設計 | |||
| コンパクトなアルミ合金製の為、超軽量! | |||
| ※カラビナは付属しておりません。 | |||
| <注意> ・一つのホルダーに500g以上の物は、吊り上げないで下さい。 ・鉄工ドリル等の鋭利な先端工具は、ホルダーに装着しないで下さい。 ・キーアダプターを使用して、鍵や貴重品の紛失には十分気を付けて下さい。 ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/22 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611KA-46 電ドルソケットホルダー |
| EA611KA-47 電ドルソケットホルダー |
| EA611KA-48 電ドルソケットホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA611KA-41 : 電ドルソケットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
