詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611LG-2

品名 : #2x110mm ドライバービット(1本)

仕様

六角シャンク 1/4” サイズ #2
全長 110mm 入数 1本
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

55 円(税抜)/ 61 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 109

(2026/10/30 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA611LG-1 #2x 65mm ドライバービット(1本)
EA611LG-2 #2x110mm ドライバービット(1本)
EA611LG-11 #2x 65mm ドライバービット(10本)
EA611LG-12 #2x110mm ドライバービット(10本)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top