品番 : EA611MB-12A
品名 : #2x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057661 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/1IMP DC | ||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| ポジドライブ | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | #2 |
| 全長 | 50mm | ||
| インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
