品番 : EA611ME-12A
品名 : #2x50mm [■]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057671 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 868/4IMP DC | ||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| スクエアビット | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | #2 |
| 全長 | 50mm | ||
| インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/08 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611ME-12A #2x50mm [■]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) |
| EA611ME-13A #3x50mm [■]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) |
ウェブカタログ画像
拡大
