詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PD-1

品名 : PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PBC6.192/1
全長(mm) 25 サイズ(+) #1
六角シャンク 1/4” 質量(g) 5
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/03 08:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0556ページ
バリエーション一覧
EA611PD-0 PZ0x25mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611PD-1 PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611PD-2 PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611PD-3 PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611PD-4 PZ4x25mm [Pozidriv]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PD-2です。
  • ※写真はEA611PD-2です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top