品番 : EA611PG-91
品名 : 6本組/95mm [TORX]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 6点 | <セット内容> | TORXビット×6 ビットホルダー |
| TORXビット | T8・T10・T15・T20・T25・T30 全長:95mm |
ビットホルダー | 10本用 |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

