品番 : EA611PG-130
品名 : T30x 95mm [TORX]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6L.400/30-95 |
---|---|---|---|
サイズ | T30 | 全長(mm) | 95 |
六角シャンク | 1/4” | ボール溝中心から後端までの長さ(mm) | 9.5 |
軸長(mm) | 70 | 質量(g) | 22 |
軸径(mm) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/06 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0575ページ |
拡大
※写真はEA611PG-115です。