品番 : EA550-100A
品名 : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB6510.R-30 |
|---|---|---|---|
| (セット内容11点) | |||
| 差込六角対辺 | 1/4” | ハンドル全長 | 159mm |
| 送り角 | 15° | (+)ビット | #2 |
| (-)ビット | 3・4mm | Hexビット | 3・4mm |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25 | ポジビット | #2 |
| 重量 | 206g | ||
| 差替式 | |||
| ビット10個をハンドル内に収納可能。 | |||
| ラチェット式 | |||
| ハンドル先端マグネット付 | |||
| 右回転・左回転・固定の切替が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/07 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0533ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
