詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PA-113

品名 : 1.0x 5.5/75mm [-]ドライバービット

カタログ訂正

26/03/25 ●刃幅×刃厚…(誤)(-)5.5×1.0mm (正)(-)5.0×1.0mm (No.57 9050)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PBE6.106/3
刃幅×刃厚(mm) (-)5.0×1.0mm 全長(mm) 75
六角シャンク 1/4” 軸径(mm) 4.0
強度と精度に優れた段付きロングマイナスビットです。
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/08 08:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0550ページ
バリエーション一覧
EA611PA-111 0.6x 3.0/75mm [-]ドライバービット
EA611PA-112 0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット
EA611PA-113 1.0x 5.5/75mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PA-112です。
  • ※写真はEA611PA-112です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top