品番 : EA611PA-111
品名 : 0.6x 3.0/75mm [-]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.106/1 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)3.0×0.6 | 全長(mm) | 75 |
六角シャンク | 1/4” | 軸径(mm) | 4.0 |
強度と精度に優れた段付きロングマイナスビットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/05 19:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0575ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611PA-111 0.6x 3.0/75mm [-]ドライバービット |
EA611PA-112 0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット |
EA611PA-113 1.0x 5.5/75mm [-]ドライバービット |